詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AG-36

品名 : 36x490mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 84338
サイズ(mm) 36 軸長(mm) 490
全長(mm) 526 材質 クロムバナジウム合金鋼
表面は研磨加工と黒染め加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,300 (税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/02 10:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA683AG-12 12x209mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-14 14x233mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-16 16x240mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-17 17x246mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-18 18x261mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-19 19x278mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-22 22x330mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-24 24x370mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-27 27x410mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-30 30x450mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-32 32x470mm [Hexagon]キーレンチ
EA683AG-36 36x490mm [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top