品番 : EA683AG-27
品名 : 27x410mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84329 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 27 | 軸長(mm) | 410 |
| 全長(mm) | 437 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/02 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0568ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
