品番 : EA683AG-19
品名 : 19x278mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84325 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 19 | 全長(mm) | 298 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
