品番 : EA819DY-1
品名 : 2.5x 4.0x 60mm ダイヤモンドバー(2mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 2.5×4×60mm | 軸径 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着#120 | ||
| 砲弾型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/05 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
