品番 : EA819DY-3
品名 : 3.5x 5.0x 80mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
刃径×刃長×全長 | 3.5×5×80mm | 軸径 | 3.0mm |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | ||
砲弾型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ 0974ページ |