品番 : EA819DY-7
品名 : 8.5x10.0x100mm ダイヤモンドバー(8mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 8.5×10×100mm | 軸径 | 8.0mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#120 | ||
| 砲弾型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,490 円(税抜)/ 9,339 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/02 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
