品番 : EA819DY-8
品名 : 10.5x12.0x100mm ダイヤモンドバー(10mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 10.5×12×100mm | 軸径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着#120 | ||
| 砲弾型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/26 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
