品番 : EA819DY-4
品名 : 4.5x 6.0x 80mm ダイヤモンドバー(4mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 4.5×6×80mm | 軸径 | 4..0mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着#120 | ||
| 砲弾型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/05 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
