品番 : EA819DY-2
品名 : 3.0x 5.0x 60mm ダイヤモンドバー(2.5mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 3×5×60mm | 軸径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着#120 | ||
| 砲弾型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/05 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
