品番 : EA819DY-6
品名 : 6.5x 8.0x100mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 6.5×8×100mm | 軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#120 | ||
| 砲弾型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
