品番 : EA819DY-9
品名 : 12x12.0x100mm ダイヤモンドバー(10mm軸)
仕様
刃径×刃長×全長 | 12×12×100mm | 軸径 | 10mm |
---|---|---|---|
粒度 | 電着ダイヤモンド#120 | ||
砲弾型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/02 13:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0974ページ |