品番 : EA829AX-116
品名 : 16x 5mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M1~2.6 | 径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 材質 | 亜鉛 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/03 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-125です。
