品番 : EA829AX-125
品名 : 25x 9mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M7~9 | 径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 224mm | 材質 | 亜鉛 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/01 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
