品番 : EA829AX-138B
品名 : 38x14mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M12~14 | 径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 315mm | 材質 | 亜鉛 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/22 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-125です。
