品番 : EA829AX-175B
品名 : 75x30mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M39~42 | 径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 800mm | 材質 | 亜鉛 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-125です。
