品番 : EA829AX-120
品名 : 20x 5mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M3~4 | 径 | 20mm | 
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 材質 | 亜鉛 | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         745 円(税抜)/ 820 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 15 (2025/11/05 01:09現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                画像はEA829AX-125です。
                            
                                    
                        
                        
                            