品番 : EA829AX-120B
品名 : 20x 7mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M4.5~6 | 径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 材質 | 亜鉛 |
| 【注意事項】 全長が順次、175mmに変更予定ですがメーカー在庫が混在するためどちらかを出荷いたします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-125です。
