品番 : EA829AX-190B
品名 : 90x36mm ダイスハンドル
仕様
| 呼び | M45~52 | 径 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 900mm | 材質 | 亜鉛 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-125です。
