品番 : EA829AX-130
品名 : 30x11mm ダイスハンドル
仕様
呼び | M10~11 | 径 | 30mm |
---|---|---|---|
全長 | 280mm | 材質 | 亜鉛 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/02 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0950ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829AX-125です。