詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JH-1

品名 : M1.0x0.25/16mm 丸ダイス(並目/HSS)

仕様

材質 HSS(ハイス) 呼び M1×0.25
ダイス外径 16mm 対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
メートル並目
追加説明
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/17 21:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0913ページ
バリエーション一覧
EA829JH-1 M1.0x0.25/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-1.1 M1.1x0.25/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-1.2 M1.2x0.25/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-1.4 M1.4x 0.3/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-1.6 M1.6x0.35/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-1.7 M1.7x0.35/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-1.8 M1.8x0.35/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-2 M2.0x 0.4/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-2.2 M2.2x0.45/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-2.3 M2.3x 0.4/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-2.5 M2.5x0.45/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-2.6 M2.6x0.45/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-3 M3.0x 0.5/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-3.5 M3.5x 0.6/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-4 M4.0x 0.7/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-5 M5.0x 0.8/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-6 M6.0x 1.0/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-7 M7.0x 1.0/25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-8 M8.0x1.25/25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-9 M9.0x1.25/25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-10 M 10x 1.5/30mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-12 M 12x1.75/38mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-14 M 14x 2.0/38mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-16 M 16x 2.0/45mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-18 M 18x 2.5/45mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-20 M 20x 2.5/45mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-22 M 22x 2.5/55mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-24 M 24x 3.0/55mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-27 M 27x 3.0/65mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-30 M 30x 3.5/65mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-33 M 33x 3.5/65mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-36 M 36x 4.0/65mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-39 M 39x 4.0/75mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-42 M 42x 4.5/75mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-45 M 45x 4.5/90mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-48 M 48x 5.0/90mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JH-52 M 52x 5.0/90mm 丸ダイス(並目/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JH-10です。
  • 画像はEA829JH-10です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top