品番 : EA829JH-36
品名 : M 36x 4.0/65mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M36×4.0 |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 65mm | ||
メートル並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,160 円(税抜)/ 10,076 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 23:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0964ページ |
拡大
画像はEA829JH-10です。