品番 : EA829JH-48
品名 : M 48x 5.0/90mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M48×5.0 |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 90mm | ||
メートル並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/22 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0948ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JH-10です。