品番 : EA829JH-27
品名 : M 27x 3.0/65mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M27×3.0 | 
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 65mm | ||
| メートル並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 4 (2025/11/04 09:32現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0948ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                画像はEA829JH-10です。
                            
                                    
                                    
                        
                        
                            