品番 : EA829JH-6
品名 : M6.0x 1.0/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M6×1.0 |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 20mm | ||
| メートル並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/02/15 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JH-10です。
