品番 : EA829JH-1.2
品名 : M1.2x0.25/16mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M1.2×0.25 |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 16mm | ||
メートル並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/21 06:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0964ページ |
拡大
画像はEA829JH-10です。