品番 : EA829JH-16
品名 : M 16x 2.0/45mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M16×2.0 |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 45mm | ||
| メートル並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/15 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JH-10です。
