品番 : EA829JH-3
品名 : M3.0x 0.5/20mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 呼び | M3×0.50 |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 20mm | ||
メートル並目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/07/22 07:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0948ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JH-10です。