品番 : EA948DP-15
品名 : M10x125mm [焼入]スタッドボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-10125 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | 全長 | 125mm |
| 材質 | SCM435 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜 (HRC33~39) |
重量 | 70g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/23 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。