品番 : EA948DP-54
品名 : M20x160mm [焼入]スタッドボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-20160 |
---|---|---|---|
材質 | SCM435 | 処理 | 焼入焼戻 黒染め |
Cサイズ(mm) | M20 | Aサイズ(mm) | 160 |
Bサイズ(mm) | 50 | Dサイズ(mm) | 18.3 |
重量 | 360g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/06/07 01:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)