品番 : EA948DP-52
品名 : M20x100mm [焼入]スタッドボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-20100 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M20 | 全長 | 100mm |
材質 | SCM435 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜 (HRC33~39) |
重量 | 230g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/23 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。