品番 : EA948DP-27
品名 : M12x200mm [焼入]スタッドボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-12200 |
---|---|---|---|
材質 | SCM435 | 処理 | 焼入焼戻 黒染め |
Cサイズ(mm) | M12 | Aサイズ(mm) | 200 |
Bサイズ(mm) | 40 | Dサイズ(mm) | 10.7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0687ページ |