詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DP-31

品名 : M16x 63mm [焼入]スタッドボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ745-16063
ねじサイズ M16 全長 63mm
材質 SCM435
焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
(HRC33~39)
重量 90g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/11/04 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0672ページ
バリエーション一覧
EA948DP-1 M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-2 M8 x 63mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-3 M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-4 M8 x100mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-5 M8 x125mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-6 M8 x160mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-11 M10x 50mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-12 M10x 63mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-13 M10x 80mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-14 M10x100mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-15 M10x125mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-16 M10x160mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-17 M10x200mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-21 M12x 50mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-22 M12x 63mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-23 M12x 80mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-24 M12x100mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-25 M12x125mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-26 M12x160mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-27 M12x200mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-31 M16x 63mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-32 M16x 80mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-33 M16x100mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-34 M16x125mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-35 M16x160mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-36 M16x200mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-37 M16x250mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-38 M16x315mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-39 M16x400mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-40 M16x500mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-51 M20x 80mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-52 M20x100mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-53 M20x125mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-54 M20x160mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-55 M20x200mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-56 M20x250mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-57 M20x315mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-58 M20x400mm [焼入]スタッドボルト
EA948DP-59 M20x500mm [焼入]スタッドボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:63mm   B:25mm   D:14.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top