品番 : EA948DP-22
品名 : M12x 63mm [焼入]スタッドボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-12063 |
---|---|---|---|
材質 | SCM435 | 処理 | 焼入焼戻 黒染め |
Cサイズ(mm) | M12 | Aサイズ(mm) | 63 |
Bサイズ(mm) | 25 | Dサイズ(mm) | 10.7 |
重量 | 50g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/05 17:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)