品番 : EA948DP-40
品名 : M16x500mm [焼入]スタッドボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-16500 |
---|---|---|---|
材質 | SCM435 | 処理 | 焼入焼戻 黒染め |
Cサイズ(mm) | M16 | Aサイズ(mm) | 500 |
Bサイズ(mm) | 63 | Dサイズ(mm) | 14.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/05 23:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0687ページ |