品番 : EA948DP-39
品名 : M16x400mm [焼入]スタッドボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ745-16400 |
---|---|---|---|
材質 | SCM435 | 処理 | 焼入焼戻 黒染め |
Cサイズ(mm) | M16 | Aサイズ(mm) | 400 |
Bサイズ(mm) | 63 | Dサイズ(mm) | 14.5 |
重量 | 570g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/05 20:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)