品番 : EA948DV-1
品名 : M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-06001N |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6 | 長さ | 35mm |
材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 13g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/08 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。