品番 : EA948DV-23
品名 : M16x150mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-16002N |
---|---|---|---|
材質 | S45C | 処理 | 焼入焼戻黒染め |
Eサイズ寸法の許容差 | +0.1~+0.2mm | Fサイズ | M16 |
Aサイズ | 150mm | Cサイズ | 32mm |
Dサイズ | 17mm | Eサイズ | 16mm |
重量 | 300g | Bサイズ | 60mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/05 18:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)