品番 : EA948DV-6
品名 : M8 x 35mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-08011N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | 長さ | 35mm |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 25g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/03 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。