品番 : EA948DV-18
品名 : M12x100mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-12002N |
---|---|---|---|
材質 | S45C | 処理 | 焼入焼戻黒染め |
Eサイズ寸法の許容差 | +0.1~+0.2mm | Fサイズ | M12 |
Aサイズ | 100mm | Cサイズ | 25mm |
Dサイズ | 14mm | Eサイズ | 12mm |
重量 | 120g | Bサイズ | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/07 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)