品番 : EA948DV-26
品名 : M20x100mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-20011N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M20 | 長さ | 100mm |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 340g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。