品番 : EA948DV-16
品名 : M12x 50mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-12011N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | 長さ | 50mm |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 73g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。