品番 : EA948DV-21
品名 : M16x100mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-16011N |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M16 | 長さ | 100mm |
材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 210g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/08 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。