品番 : EA948DV-27
品名 : M20x125mm [焼入]ヒンジボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ761-20001N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M20 | 長さ | 125mm |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 400g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/25 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。