品番 : EA949ZD-12
品名 : M12 六角ナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M12×1.75mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:10.8mm、S:18.0mm | ピッチ | 1.75 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/07/08 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
