品番 : EA949ZD-16
品名 : M16 六角ナット(ナイロン製/10個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M16×2.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:14.8mm、S:24.0mm | ピッチ | 2 |
| 入数 | 10個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/05/23 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
