品番 : EA949ZD-2
品名 : M2 六角ナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M2×0.4mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:1.6mm、S:4.0mm | ピッチ | 0.4 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 142 (2026/07/08 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
