品番 : EA949ZD-5
品名 : M5 六角ナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M5×0.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:4.2mm、S:8.0mm | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/22 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
