品番 : EA949ZD-20
品名 : M20 六角ナット(ナイロン製/10個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M20×2.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:18.0mm、S:30.0mm | ピッチ | 2.5 |
| 入数 | 10個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
