品番 : EA949ZD-8
品名 : M8 六角ナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M8×1.25mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:6.5mm、S:13.0mm | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/08 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
