品番 : EA949ZD-14
品名 : M14 六角ナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M14×2.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | H:12.8mm、S:21.0mm | ピッチ | 2 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/08 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
